Utičnica antenska bez okvira Lumina, vijčani priključak, siva, 1,5dB/2dB

UTIČNICA-ANTENSKA-R/TV-B.O-SIVA-LUMINA

Art.-Nr.  XHA WL3012 | EAN: 8694407003850 Vel. Pak. 1: 8694407003850 Vel. Pak. 12: 8694407003850
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Utičnica za povezivanje televizijskih i radio prijemnika s antenskim sistemima za prijenos analognih i digitalnih signala.

Karatkeristike:
  • Ugradnja u okrugle kutije
  • Dolazi sa metalnim nosačem
  • Vijčani priključak
  • Prigušenje signala: 2 dB
  • Frekventni pojas: 5-862 MHz
  • Materijal: Metal, plastika
  • Proizvođač: Hager
  • Linija proizvoda: Lumina

Slični proizvodi