Metalni ormari, vanjska montaža, Atlantic, 500X400X200 mm

ORMAR-MET.-ATLANTIC 500X400X200

Art.-Nr.  XLE 036918 | EAN: 3414970696496 Vel. Pak. 1: 3414970696496 Vel. Pak. 30: 3414970696496 Vel. Pak. 30: 3414970746856
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokokvalitetni razvodni ormar za industrijsku, komercijalnu i infrastrukturnu primjenu.

Karakteristike:
  • Jednodijelno zavareno kućište
  • Izvrsna otpornost na koroziju i hemijske agense zahvaljujući poliesterskom premazu
  • Reverzibilna vrata: Moguće mijenjati smjer otvaranja na lijevu ili desnu stranu
  • Opremljen pločom za uvod kablova
  • Dolazi sa bravom
  • Nadžbukna montaža
  • IP zaštita: IP66
  • IK zaštita: IK10
  • Boja: Siva RAL 7035
  • Materijal: Čelik
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Atlantic

Slični proizvodi