Metalni ormari, vanjska montaža, Atlantic, 600X400X200 mm

ORMAR-MET.-ATLANTIC-600X400X200

Art.-Nr.  XLE 036919 | EAN: 3414970696502 Vel. Pak. 1: 3414970696502 Vel. Pak. 23: 3414970696502 Vel. Pak. 23: 3414972340632
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokokvalitetni razvodni ormar za industrijsku, komercijalnu i infrastrukturnu primjenu.

Karakteristike:
  • Jednodijelno zavareno kućište
  • Izvrsna otpornost na koroziju i hemijske agense zahvaljujući poliesterskom premazu
  • Reverzibilna vrata: Moguće mijenjati smjer otvaranja na lijevu ili desnu stranu
  • Opremljen pločom za uvod kablova
  • Dolazi sa bravom
  • Nadžbukna montaža
  • IP zaštita: IP66
  • IK zaštita: IK10
  • Boja: Siva RAL 7035
  • Materijal: Čelik
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Atlantic

Slični proizvodi