Metalni podžbukni ormari Nedbox, 12+2M

ORMAR-PODŽ.-NEDBOXP-12+2-MOD.

Art.-Nr.  XLE 201431 | EAN: 3245062014313 Vel. Pak. 1: 3245062014313 Vel. Pak. 12: 3245062014313 Vel. Pak. 12: 3414972369022
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Razvodni podžbukni ormar sa metalnim vratima.

Karakteristike:
  • Vrata se mogu postaviti na lijevoj ili desnoj strani
  • Isporuka sa N i PE sabirnicama
  • Razmak između šina: 125 mm
  • Držači za provođenje kablova sa strane
  • Boja: Bijela RAL 9003
  • Materijal kućišta: Čelik
  • Samogasivo: Ispitivanje užearenom žicom 850 °C
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Nedbox

Slični proizvodi