Šuko utičnica Niloe sa poklopcem, 16A, bijela, vijčani priključak

UTIČNICA-ŠUKO-16A-POKL-VJ-BJL-NILOE

br. art.  XLE NP3129WH
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šuko utičnica sa poklopcem koji štiti od prašine i nečistoća. Prikladna za unutarnje prostore, za sigurno povezivanje električnih uređaja.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Ugradnja u okrugle kutije
  • Dolazi sa nosivim okvirom
  • Fiksiranje sa vijcima ili isporučenim nožicama
  • Poklopac za zaštitu od prašine
  • Vijčani priključak
  • IP zaštita: IP20
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Niloe