Šuko utičnica Classia sa zaštitom 16A, dječija zaštita, crvena

UTIČNICA-ŠUKO-16A-2M-CRV-CLASSIA

br. art.  XLE R4141R
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šuko utičnica za standardne električne instalacije, dizajnirana za sigurno povezivanje uređaja u unutarnjim prostorima, s jednostavnom montažom i modernim dizajnom.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Laka instalacija i uklanjanje
  • Sa dječijom zaštitom
  • Vijčani priključak
  • IP zaštita: IP20
  • Materijal: Termoplastika
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Classia