Prekidač wireless povezivi Classia, crna
PREKIDAČ-WIRELESS-POVEZIVI-1M-CRN
Art.-Nr. XLE RG4003C | EAN: 8005543651636

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Wi-Fi prekidač sa simbolom i indikacijom za lokalno i daljinsko upravljanje rasvjetom.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Za ugradnju u okrugle i kvadratne kutije
- Instalacija i upotreba ovog prekidača identične su tradicionalnom dvopolnom prekidaču
- Mogućnost povezivanja s pametnim sistemima
- Lokalno i daljinsko upravljanje rasvjetom putem aplikacije Home + Control
- Jednostavna instalacija i uklanjanje
- Opremljen plavim LED svjetlom koje može stalno svijetliti radi lakše lokacije prekidača ili svijetliti kada je svjetlo uključeno
- LED lokator se može aktivirati u aplikaciji
- Za ispravan rad potrebno je povezivanje s neutralnim vodičem
- Kompatibilan sa svim vrstama svjetiljki snage do 250 W
- Kompatibilan sa Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
- Nazivni napon: 100-230 VAC
- Broj modula: 1
- IP zaštita: IP40
- IK zaštita: IK04
- Vijčani priključak
- Materijal: Termoplastika
- Min./maks. presjek vodiča: 0,75 do 1,5 mm2
- Bez halogena
- Proizvođač: Legrand
- Linija proizvoda: Classia