Utičnica antenska Classia, 1M, 9,5mm, crna

UTIČNICA-TV-KOAKS-CLASSIA-1M-CRNA

Art.-Nr.  XLE RG4202D | EAN: 8005543632758 Vel. Pak. 1: 8005543632758 Vel. Pak. 10: 8005543632765
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

TV utičnica za povezivanje televizijskih prijemnika s antenama ili drugim uređajima za prijem TV signala.

Karakteristike:
  • Ugradnja u okrugle kutije i kvadratne kutije
  • Brzo i lako povezivanje
  • Optimalan prijem signala
  • Broj modula: 1
  • Prigušenje signala: 10 dB
  • IP zaštita: IP20
  • Materijal: Termoplastika
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Classia

Slični proizvodi