Regulator rasvjete wireless povezivi Classia, crni

REG.-RASVJETE-WIRELESS-POVEZ.-1M-CRNI

Art.-Nr.  XLE RG4411C | EAN: 8005543668344
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Wi-Fi dimer prekidač dizajniran za lokalno i daljinsko upravljanje rasvjetom.

Karakteristike:
  • Može aktivirati putem aplikacije Home+Control
  • Podržava sve vrste opterećenja, uključujući LED i halogene sijalice, s maksimalnom snagom od 150 W
  • Opremljen plavim LED svjetlom koje može služiti kao lokator ili prikaz statusa opterećenja
  • LED indikator se aktivira putem aplikacije
  • Kompatibilan sa Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
  • Nazivni napon: 110-230 VAC
  • Za ispravan rad potrebno je povezivanje s neutralnim vodičem
  • Vijčani priključak
  • Materijal: Termoplastika
  • Bez halogena
  • Min./maks. presjek vodiča: 0,75 - 2,5 mm²
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Classia

Slični proizvodi