Prekidač wireless povezivi Classia, bijela

PREKIDAČ-WIRELESS-POVEZIVI-1M-BIJELI

Art.-Nr.  XLE RW4003C | EAN: 8005543651650
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Wi-Fi prekidač sa simbolom i indikacijom za lokalno i daljinsko upravljanje rasvjetom.

Karakteristike:
  • Za ugradnju u okrugle i kvadratne kutije
  • Instalacija i upotreba ovog prekidača identične su tradicionalnom dvopolnom prekidaču
  • Mogućnost povezivanja s pametnim sistemima
  • Lokalno i daljinsko upravljanje rasvjetom putem aplikacije Home + Control
  • Jednostavna instalacija i uklanjanje
  • Opremljen plavim LED svjetlom koje može stalno svijetliti radi lakše lokacije prekidača ili svijetliti kada je svjetlo uključeno
  • LED lokator se može aktivirati u aplikaciji
  • Za ispravan rad potrebno je povezivanje s neutralnim vodičem
  • Kompatibilan sa svim vrstama svjetiljki snage do 250 W
  • Kompatibilan sa Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
  • Nazivni napon: 100-230 VAC
  • Broj modula: 1
  • IP zaštita: IP40
  • IK zaštita: IK04
  • Vijčani priključak
  • Materijal: Termoplastika
  • Min./maks. presjek vodiča: 0,75 do 1,5 mm2
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Classia

Slični proizvodi