Uređaj za rolete wireless povezivi Classia, bijela

UREĐAJ-ZA-ROLETE-WIRELESS-POVEZ.-1M-BJL

Art.-Nr.  XLE RW4027C | EAN: 8005543651513
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Wi-Fi prekidač za lokalno i daljinsko upravljanje roletnama.

Karakteristike:
  • Jednostavno i fleksibilno upravljanje putem aplikacije Home + Control ili upravljanje glasom
  • Podržava funkcije podizanja, spuštanja i zaustavljanja
  • LED indikator sa funkcijom lokatora koji se može aktivirati u aplikaciji
  • Montaža vijcima ili nožicama
  • Broj ulaza: 4
  • Nazivni napon: 100-240 VAC
  • Potreban neutralan vodič za ispravan rad uređaja
  • Kompatibilan sa Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
  • Min./maks. presjek vodiča: 1,5 do 2,5 mm2
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK04
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Classia

Slični proizvodi