Kutije okrugle za šuplji zid TEM Mandeks, 55mm, FI60/FI68

KUTIJA-OKR-ZA-ŠUPLJE-ZID-68x55-MANDEKS

Art.-Nr.  XMA HE11 | EAN: 3870927000813 Vel. Pak. 1: 3870927000813 Vel. Pak. 150: 3875000373945
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Razvodna kutija za šuplje zidove.

Karakteristike:
  • Kutija za rigips
  • Ugradni prečnik: 68 mm
  • 400 V
  • 850 °C
  • Boja: Plava
  • Ugradnja sa nožicama
  • Bez halogena
  • Standard: IEC 60670-1
  • Proizvođač: TEM Mandeks

Slični proizvodi