Kutije pravougle za šuplji zid TEM Mandeks, 7M, 49mm

KUTIJA-PRAVOUGLA-ŠUPLJI-ZID-7M-MANDEKS

Art.-Nr.  XMA HM70 | EAN: 3830022321978 Vel. Pak. 1: 3830022321978 Vel. Pak. 10: 3875000373853
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pravougla kutija za šuplje zidove.

Karakteristike:
  • Kutija za rigips
  • Montaža sa nožicama
  • 400 V
  • 850 °C
  • Boja: Plava
  • Bez halogena
  • Standard: IEC 60670-1
  • Proizvođač: TEM Mandeks

Slični proizvodi