Ormari metalni podžbukni Metalis, jednoredni, 1x12+2M, bijela vrata

ORMAR-PODŽ-METALIS-1X12-2M-DIN-BJL

Art.-Nr.  XMA RB20 | EAN: 3870927006525
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Razvodni podžbukni ormar sa metalnim vratima.

Karakteristike:
  • Metalni okvir
  • Za uređaje do 63 A
  • Promjena smjera otvaranja vrata na lijevu ili desnu stranu, bez demontaže okvira
  • Dolazi sa nosačima osigurača
  • Dolazi sa priborom za instalaciju u zid
  • Dolazi sa slijepim poklopcima
  • Mogućnost ugradnje libele
  • Mogućnost ugradnje bravice sa ključem
  • Boja: Bijela RAL 9003
  • Standardi: IEC 60670-1, IED 60670-24
  • Proizvođač: TEM Mandeks
  • Linija proizvoda: Metalis

Slični proizvodi