Ormari multimedijalni podžbukni Metalis, 12M
ORMAR-MM-PODŽ-(METALIS-3)-12M-PP-BJL
Art.-Nr. XMA RB94PP | EAN: 3875000379282

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Multimedijalni razvodni ormar dizajniran za smještaj električnih i komunikacijskih instalacija u stambenim i poslovnim prostorima.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Dolazi sa patch panelom, kestone standard pričvršćivanja
- Mrežasta montažna ploča Meetalis ormara za multimediju
- Metalna perforirana vrata i okvir
- Mogućnost promjene smjera otvaranja vrata na lijevu ili desnu stranu, bez demontaže okvira
- Dolazi sa nosačem modema
- Priloženo kućište CUBO IP20 4M PW
- Izolirani konektori za vo za uzemljenje/neutralni vod
- Isporučuje se sa priborom za instalaciju u zid od opeke/šuplji zid
- Mogućnost ugradnje libele
- Mogućnost ugradnje bravice sa ključem
- Mogućnost ugradnje dodatnog nosača modema
- Mogućnost ugradnje Modu programa u kućište AC41PW ili korištenjem adaptera
- Boja: Bijela RAL 9016
- IP zaštita bez vrata: IP30
- IP zaštita sa vratima: IP40
- Standard: EN 6060-1, IEC 6060-24
- Proizvođač: TEM Mandeks
- Linija proizvoda: Metalis











