Nadžbukni prekidači Fontana, 10A, izmjenični, bijela
PREKIDAČ-IZMJENIČ-NADŽ-10AX-BJL-FONTANA
Art.-Nr. XMA SF60PW | EAN: 3831006901964 Vel. Pak. 1: 3831006901964 Vel. Pak. 10: 3831006957787

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Fontana nadžbukni prekidač.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Nazivna struja: 10 A
- Nazivni napon: 250 V
- IP klasa zaštite: IP 44
- Bezvijčani kontakti
- Min./maks. presjek vodiča: 1,5-2,5 mm2
- Proizvođač: TEM Mandeks
- Linija proizvoda: Fontana
















