Vodič H05V-K (P/F) Miviko, 1x1mm2, 100m, plava

VODIČ-H05V-K-1G1-PLV-MIVIKO

Art.-Nr.  XMI 112641 | EAN: 803277107013 Vel. Pak. 1: 803277107013 Vel. Pak. 100: 803277107013
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

H05V-K fleksibilni izolirani vodič za ožičenje unutar električnih uređaja, rasvjetnih tijela, sklopnih i razvodnih ploča, tj. kao spojna premosnica.

Karakteristike:
  • Bakarni vodič klase 5 prema EN 60228
  • Polaže se u suhim prostorijama, u otvarajućem elektroinstalacijskom kanalu samo za signalne i upravljačke krugove
  • Nije za izravnu primjenu ispod žbuke
  • Radna temperatura: -30  °C do +80 °C (XMI); -35 °C do 70 °C (XTT)
  • Min. temperatura pri instalaciji: +5 °C (XMI); -5 °C (XTT)
  • Maks. temperatura kratkog spoja: 160 °C
  • Min. poluprečnik savijanja: 12,5xØ kabla (XMI); 8xØ kabla (XTT)

Slični proizvodi