Kablovi H05 VV-F (PP/J) Miviko, 3x1,5mm2, 100m, bijela

KABAL-H05-VV-F-3G1,5 MIVIKO

Art.-Nr.  XMI G3E000041 | EAN: 3875000262072 Vel. Pak. 1: 3875000262072 Vel. Pak. 100: 3875000262072
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

H05VV-F fleksibilni kabal za srednja mehanička naprezanja, gdje je dopušteno učestalo savijanje i uvijanje.

Karakteristike:
  • Bakarni vodič, klase 5 (finožični) prema EN 60228
  • Upotrebljava se u suhim prostorijama za prijenosna trošila pod srednje teškim radnim uvjetima, kao što su prijenosne svjetiljke, ventilatori, mikseri itd.
  • Nije primjeren za upotrebu kod aparata za kuhanje i grijanje
  • Nije primjeren za stalnu vanjsku upotrebu ili upotrebu kod industrijskih i poljoprivrednih mašina
  • Pogodan za fiksne instalacije u namještaju, pregradnim zidovima, ukrasnim oblogama i šupljim prostorima u montažnim dijelovima za gradnju
  • Minimalna temperatura polaganja: +5 °C
  • Radna temperatura: -15 °C do +70 °C
  • Temperatura kratkog spoja maks. 5s: 150 °C
  • Minimalni poluprečnik savijanja: 7,5xØ kabla
  • Samogasiv prema EN 60332-1-2
  • Proizvođač: Miviko

Slični proizvodi