Kablovi H03 VV-F (PP/L) Miviko, 2x0,75mm2, 100m, bijela

KABAL-H03-VV-F-2X0,75-MIVIKO

Art.-Nr.  XMI G3E010002 | EAN: 3875000269712 Vel. Pak. 1: 3875000269712 Vel. Pak. 100: 3875000269712
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

H03VV-F fleksibilni PVC-om izolirani kabal za srednja mehanička naprezanja.

Karakteristike:
  • Bakarni vodič klase 5 (finožični) prema EN 60228
  • Koristi se gdje je potrebna naročita gipkost, a isključena opasnost od mehaničkih naprezanja
  • Upotreba za prijenosne potrošače pod lakšim radnim uvjetima, kao što su prijenosne svjetiljke, ventilatori, mikseri itd.
  • Vodič nije primjeren za upotrebu kod aparata za kuhanje i grijanje, a isto tako nije primjeren za vanjsku upotrebu kod industrijskih i poljoprivrednih strojeva
  • Minimalna temperatura polaganja: +5 °C
  • Radna temperatura: -15 °C do +70 °C
  • Temperatura kratkog spoja max. 5s: 150 °C
  • Min. poluprečnik savijanja 7.5xØ kabla
  • Samogasiv prema EN 60332-1-2
  • Proizvođač: Miviko

Slični proizvodi