Vodič H05V-K (P/F) Miviko, 1x1mm2, 100m, žuto-zelena

VODIČ-H05V-K-1G1-Ž/Z-MIVIKO

Art.-Nr.  XMI T7A10006 | EAN: 3875001160513 Vel. Pak. 1: 3875001160513 Vel. Pak. 100: 3875001160513
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

H07V-K fleksibilni PVC-om izolirani vodič za upotrebu se u suhim prostorijama na mjestima, gdje je potrebna naročita savitljivost.

Karakteristike:
  • Bakarni vodič klase 5 prema EN 60228
  • Koristi se za ožičenje alata i uređaja, kao instalacije u zgradama, položene u cijevi ili na žbuku
  • Upotrebljava se i za ožičenje opreme razvodnih i sklopnih ploča
  • Za zaštitno polaganje kod rasvjete s nazivnim naponom do 750 V izmjenično
  • Minimalna temperatura polaganja: +5 °C (XMI); -5 °C (XTT) 
  • Radna temperatura: -30 °C do +80 °C (XMI); -35 °C do +75 °C (XTT)
  • Temperatura kratkog spoja maks. 5s: 160 °C
  • Minimalni poluprečnik savijanja: 12.5xØ kabla (XMI); 8xØ kabla (XTT)
  • Kabel je samogasiv prema EN 60332-1-2

Slični proizvodi