Kabal JB-Y(ST)Y vatrodojavni instalacijski, 2x2x0,8mm, 500m

KABAL-PROTUP-JB-Y(ST)-(500)-SATELIT

Art.-Nr.  XMI T7A30044 | EAN: 1310002209 Vel. Pak. 1: 1310002209 Vel. Pak. 500: 1310002209
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

JB-Y(St)Y instalacijski kabal sa svojstvima koja ograničavaju nastanak i širenje požara.

Karakteristike:
  • Namijenjen za unutrašnju instalaciju
  • Može se koristiti i na otvorenom za fiksnu instalaciju na spoljnim zidovima zgrada pod uslovom da je zaštićen od direktnog izlaganja suncu
  • Min./maks. radna temperatura: -30 °C to +70 °C
  • Minimalni poluprečnik savijanja: 7.5xØ kabla
  • Bez kadmija i silikona
  • REACH usklađeno
  • RoHS usklađeno
  • Standardi: EN 50575:2014, EN 13501-6, DIN VDE 0815
  • Proizvođač: Sat-Elit 2000

Slični proizvodi