USB punjač dvostruki bez okvira, 2.1A, 10.5W, USB tip A+A, antracit

PUNJAČ-USB-DVOSTRUKI-2.1A-A+A-ANT-ASFORA

br. art.  XSE EPH2700271
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Punjač s USB priključcima dizajniran za ugradnju u zid.

Karakteristike:
  • Moguće istovremeno punjenje dva uređaja
  • Dolazi sa metalnim nosačem
  • Ugradnja u okrugle FI60 kutije
  • Boja: Antracit
  • Materijal: ABS i polikarbonat
  • Životni vijek: 30000 h
  • Zaštita od kratkog spoja
  • Vijčani priključak (dvije vijčane stezaljke)
  • Dužina skidanja izolacije: 8 mm
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK04
  • Standardi: EN 62684, ETSI EN 301 489-4, EN 60950-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Asfora