USB punjač dvostruki A+C Light Now, bijela, 21W, IP20

PUNJAČ-USB-DVOSTRUKI-2.4A-A-C-BJL-ASFORA

br. art.  XSE EPH2700521
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Punjač s USB priključcima dizajniran za ugradnju u zid.

Karakteristike:
  • Moguće istovremeno punjenje dva uređaja
  • Dolazi sa okvirom metalnim nosačem
  • Ugradnja u okrugle FI60 kutije
  • Boja: Bijela
  • Materijal: ABS i polikarbonat
  • Životni vijek: 30000 h
  • Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
  • Zaštita od prenapona na izlazu
  • Zaštita od povećanja temperature
  • Vijčani priključak
  • Dužina sidanja izolacije: 8 mm
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK02
  • Standardi :ETSI EN 301 489-4
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Asfora