Šuko utičnica Asfora bez okvira, sa zaštitom i poklopcem, 16A, 2P+E, IP44, antracit

UTIČNICA-ŠUKO-16A-POK-IP44-B.O-AN-ASFORA

br. art.  XSE EPH3100371
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Utičnica opremljena poklopcem za dodatnu sigurnost, sprječavajući slučajan kontakt s unutašnjim terminalima. Otporna na prskanje vode i ulazak stranih tijela većih od 1 mm.

Karakteristike:

  • Za ugradnju u okrugle kutije
  • Dolazi sa okvirom i metalnim nosačem
  • Vijčani priključak
  • IP zaštita: IP44
  • Izrađena od visokokvalitetnog materijala koji s vremenom neće propasti ili požutjeti
  • Materijal: ABS
  • Standard: IEC 60884-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Asfora