Utičnica antenska Asfora sa okvirom, F konektor, 1 dB, bijela

UTIČNICA-ANTENSKA-SAT-BJL-ASFORA

Art.-Nr.  XSE EPH3700121 | EAN: 3606480526794 Vel. Pak. 1: 3606480526794 Vel. Pak. 10: 13606480526791
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Priključak za povezivanje satelitskih antena s televizorima ili drugim uređajima.

Karatkeristike:
  • Ugradnja u okrugle kutije
  • Dolazi sa okvirom i metalnim nosačem
  • Boja: Bijela
  • Bezvijčani priključak
  • Prigušenje signala: 1 dB
  • IP zaštita: IP20
  • Izrađen od visokokvalitetnog materijala koji s vremenom neće propasti ili požutjeti
  • Materijal: ABS
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Asfora

Slični proizvodi