Utičnica antenska Asfora bez okvira, F konektor, 1 dB, antracit

UTIČNICA-ANTENSKA-SAT-B.O-ANT-ASFORA

Art.-Nr.  XSE EPH3700171 | EAN: 3606480729591 Vel. Pak. 1: 3606480729591 Vel. Pak. 10: 13606480729598
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Priključak za povezivanje satelitskih antena s televizorima ili drugim uređajima.

Karatkeristike:
  • Ugradnja u okrugle kutije
  • Dolazi sa metalnim nosačem
  • Boja: Antracit
  • Bezvijčani priključak
  • Prigušenje signala: 1 dB
  • IP zaštita: IP20
  • Izrađen od visokokvalitetnog materijala koji s vremenom neće propasti ili požutjeti
  • Materijal: ABS
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Asfora

Slični proizvodi