Podatkovna utičnica RJ45 CAT.5E UTP Asfora sa okvirom, IP20, bijela

UTIČNICA-UTP-RJ45-CAT5E-BJL-ASFORA

br. art.  XSE EPH4300121
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Utičnica za mrežne kablove koji omogućava povezivanje uređaja u Ethernet mrežama.

Karakteristike:

  • Za ugardnju u okrugle kutije
  • Dolazi sa okvirom i metalnim nosačem
  • Boja: Bijela
  • Tip utičnice: RJ45
  • Kategorija: Cat.5e
  • Jedan utični ulaz
  • IP zaštita: IP20
  • Dolazi sa okvirom i metalnim nosačem
  • Izrađena od visokokvalitetnog materijala koji s vremenom neće propasti ili požutjeti
  • Materijal: ABS
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Asfora