Prekidač za hotelske kartice Asfora, 10A, bezvijčani priključak

PREKIDAČ-HOTELSKA-KARTICA-BJL-ASFORA

Art.-Nr.  XSE EPH6200121 | EAN: 3606480527463 Vel. Pak. 1: 3606480527463 Vel. Pak. 8: 13606480527460
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Hotelski prekidač na karticu omogućuje upravljanje napajanjem u sobi umetanjem ili uklanjanjem kartice.

Karakteristike:
  • Opremljen LED indikacijom za lakšu lokaciju uređaja
  • Bezvijčani priključak
  • Boja: Bijela
  • Min./maks. radna temperatura: -5 do +40 °C
  • IP zaštita: IP20
  • Standard: IEC 60669-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Asfora