Metalni ormari, vanjska montaža, PanelSeT CRN, 1000x800x250mm, IP66, IK10

ORMAR-METALNI-PANELSET-800X600X250

Art.-Nr.  XSE NSYCRN86250 | EAN: 3606480211829 Vel. Pak. 1: 3606480211829 Vel. Pak. 12: 73606480211828
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Industrijski zidni metalni ormari.

Karakteristike:
  • Bez montažne ploče
  • Stražnja strana zavarena dvostrukim profilom koji stvara zaštićeno zapečaćeno područje
  • Bočne strane napravljene od jednog presavijenog dijela
  • Reverzibilna vrata (120°)
  • Boja: RAL7035
  • Završna obrada: Epoksi poliesterski prah
  • IK zaštita: IK10
  • IP zaštita: IP66
  • Standardi: IEC 62208
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: PanelSeT CRN

Slični proizvodi