USB brzi punjač dvostruki A+C Unica, 2M, 18W, bijela

UTIČNICA-USB-QC-2M-A+C-18W-BJL-UNICA

br. art.  XSE NU301918
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Punjač s USB priključcima dizajniran za ugradnju u zid.

Karakteristike:
  • Moguće istovremeno punjenje dva uređaja
  • Brzo punjenje
  • Ugradnja u okrgule i kvadratne kutije
  • Materijal: Plastika
  • Životni vijek: 30000 h
  • Vijčani priključak (dvije vijčane stezaljke)
  • Dužina skidanja izolacije: 7 mm
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK04
  • Zaštita od kratkog spoja, udara, pregrijavanja, prenapona i nadstrujna zaštita
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica