Šuko utičnica Unica 16A, IP20, Bijela

UTIČNICA-ŠUKO-16A-IP20-2M-BJL-UNICA

br. art.  XSE NU303618
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šuko utičnica za standardne električne instalacije, dizajnirana za sigurno povezivanje uređaja u unutarnjim prostorima, s jednostavnom montažom i modernim dizajnom.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Vijčani priključak
  • Jednostavna ugradnja
  • Osigurava više prostora za ožičenje
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK04
  • Materijal: Polikarbonat
  • Standard: IEC 60884-1, DIN VDE 0620-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica