Šuko utičnica, dvostruka Unica 16A, 4M, 2P+E, 16A, IP21, crvena
UTIČNICA-ŠUKO-DVOSTRUKA-16A-4M-CRV-UNICA
br. art. XSE NU306703A

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Dvostruka šuko utičnica sa zaštitom, prikladna za unutarnje prostore, nudi osnovnu zaštitu od kapanja vode i dodira, uz sigurno povezivanje električnih uređaja.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Nazivni napon: 250 V
- Nazivna struja: 16 A
- Jednostavna ugradnja
- Osigurava više prostora za ožičenje
- Stopica za uzemljenje 45°
- IP zaštita: IP21D
- IK zaštita: IK04
- Materijal: Polikarbonat
- Standard: IEC 60884-1, UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, DIN VDE 0620-1
- Proizvođač: Schneider Electric
- Linija proizvoda: Unica