Šuko utičnica, dvostruka Unica 16A, 4M, 2P+E, 16A, IP21, crvena

UTIČNICA-ŠUKO-DVOSTRUKA-16A-4M-CRV-UNICA

br. art.  XSE NU306703A
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvostruka šuko utičnica sa zaštitom, prikladna za unutarnje prostore, nudi osnovnu zaštitu od kapanja vode i dodira, uz sigurno povezivanje električnih uređaja.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Jednostavna ugradnja
  • Osigurava više prostora za ožičenje
  • Stopica za uzemljenje 45°
  • IP zaštita: IP21D
  • IK zaštita: IK04
  • Materijal: Polikarbonat
  • Standard: IEC 60884-1, UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, DIN VDE 0620-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica