Podatkovna uticnica RJ45 CAT.6 Unica, 2 modula, sa zaštitom, IP20, bijela

UTIČNICA-UTP-RJ45-CAT6-2M-BJL-UNICA

br. art.  XSE NU341518
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Utičnica za mrežne kablove koji omogućava povezivanje uređaja u Ethernet mrežama.

Karakteristike:

  • Za okrugle i kvadratne ugradbene kutije
  • Tip utičnice: RJ45
  • Kategorija: Cat.6
  • Opremljena sa zaštitnim poklopcem i držačem oznake
  • Laka ugradnja
  • Osigurava više prostora za ožičenje
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK01
  • Min./maks. radna temperatura: -25 do +55 °C
  • Materijal: Termoplastični ABS
  • UV stabilno: Osnovna ploča
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica