HDMI utičnica Unica, TIP A, 1M, Bijela

PRIKLJUČAK-HDMI-1M-TIP-A-BJL-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU343018 | EAN: 3606489455927 Vel. Pak. 1: 3606489455927 Vel. Pak. 10: 43606489455925
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Priključak za digitalni prijenos visokokvalitetnog audio i video signala između uređaja.

Karakteristike:

  • Za ugradnju u okrugle i kvadratne kutije
  • Tip utičnice: HDMI
  • Laka ugradnja
  • Osigurava više prostora za ožičenje
  • IP zaštita: IP21
  • IK zaštita: IK02
  • Min./maks. radna temperatura: -5 do +40 °C
  • Materijal: Termoplastični ABS
  • UV stabilno: Središnja ploča
  • Standardi: EN 61000-6-3, EN 62680-2-1, EN 61000-6-1
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi