Utičnica antenska Unica, 2M, IP20, bijela

UTIČNICA-ANTENSKA-R/TV-2M-BJL-UNICA

Art.-Nr.  XSE NU345018 | EAN: 3606489467753 Vel. Pak. 1: 3606489467753 Vel. Pak. 10: 13606489467750
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

TV/FM/SAT priključak za povezivanje televizijskih prijemnika, radio uređaja i satelitskih prijemnika s antenskim sistemima.

Karatkeristike:
  • Ugradnja u okrugle kutije i kvadratne kutije
  • Broj modula: 2
  • Svaka utičnica je označena prema vrsti signala za koji je namijenjena, što omogućuje jednostavno povezivanje odgovarajućih uređaja
  • Prigušenje signala: 2 dB
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK01
  • Materijal: Termoplastični ABS
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Unica

Slični proizvodi