Utični elektromehanički releji Harmony, 2C/O, 24V DC, 12A

RELEJ-UTČNI-EL.MH-24VDC-12A-HARMONY

Art.-Nr.  XSE RXM2AB1BD | EAN: 3389119403399 Vel. Pak. 1: 3389119403399 Vel. Pak. 10: 13389119403396
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Harmony elektromehanički releji, proizvođača Schneider Electric, imaju široku upotrebu u upravljačkim krugovima u industriji

Karakteristike:

  • Različiti tipovi kontakata: dostupni su sa 1 do 4 C/O kontakta
  • Strujni opseg: do 30A 
  • Poznati po pouzdanosti i dugotrajnosti
  • Širok raspon napona: dostupni su za različite napone, što omogućava njihovu upotrebu u različitim okruženjima
  • IP stepen zaštite: IP40 prema IEC 60529

Slični proizvodi