Nadžbukni prekidači Cedar Plus, serijski, 16A, bijela

PREKIDAČ-SERIJSKI-16AX-BJL-CEDAR-PLUS

Art.-Nr.  XSE WDE000550 | EAN: 3303432400163 Vel. Pak. 1: 3303432400163 Vel. Pak. 10: 13303432400160
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Cedar Plus nadžbukni prekidač. Osigurava maksimalno trajanje proizvoda zbog korištenih materijala.

Karakteristike:
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • IP klasa zaštite: IP 44
  • Plastično kućište izrađeno je od poliamida, koji ima svoje karakteristike čak i pri niskim temperaturama
  • Gornji uložak (guma) može se rezati nožem
  • Donji pljosnati utor može se probiti odvijačem
  • Proizvođač: Schneider Electric
  • Linija proizvoda: Cedar Plus

Slični proizvodi