Nadžbukni prekidači Cedar Plus, serijski, 16A, siva
PREKIDAČ-SERIJSKI-16AX-SIVA-CEDAR-PLUS
Art.-Nr. XSE WDE000650 | EAN: 3303432400170 Vel. Pak. 1: 3303432400170 Vel. Pak. 10: 13303432400177

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Cedar Plus nadžbukni prekidač. Osigurava maksimalno trajanje proizvoda zbog korištenih materijala.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Nazivna struja: 16 A
- Nazivni napon: 250 V
- IP klasa zaštite: IP 44
- Plastično kućište izrađeno je od poliamida, koji ima svoje karakteristike čak i pri niskim temperaturama
- Gornji uložak (guma) može se rezati nožem
- Donji pljosnati utor može se probiti odvijačem
- Proizvođač: Schneider Electric
- Linija proizvoda: Cedar Plus
















