LED kugla Pila, 4.9W, 470lm, 2700K, E27, P45

LED-KUGLA-4.9W-827-E27-ZMG-PILA

Art.-Nr.  XSG 97217700 | EAN: 8727900972177 Vel. Pak. 1: 8727900972177 Vel. Pak. 10: 8727900972184
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Profesionalna LED sijalica za mrežni napon.

Karakteristike:
  • Niža potrošnja energije od standardnih ili halogenih žarulja (do 90%)
  • Nije regulabilna
  • Smanjeno održavanje
  • Niska početna investicija
  • Pouzdan kvalitet
  • Dizajn: Zamagljena
  • Proizvođač:Signify
  • Linija proizvda: Pila

Slični proizvodi