Gal štitnici, crvena
GAL-ŠTITNIK-T.INDE
Art.-Nr. XTI 000120 | EAN: 3870572001203 Vel. Pak. 1: 3870572001203 Vel. Pak. 50: 3870572001203

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Pokrivanje i označavanje energentskih kablova prilikom polaganja u zemlju.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Upozoravajući štitnik za pokrivanje kablova
- Usaglašeno sa EN 60060-3, EN 60695-10-2, EN 60695-2-10
- Podnosivi napon 10kV
- Nezapaljivo (T<750°C) prema EN 60695-2-10
- Temperatura stabilnost od 70°C
- Boja: Crvena
- Proizvođač: Tehno-inde