Nadžbukna kutija Tehno Inde, 240x190x90mm, IP44, bez uvodnica

KUTIJA-NADŽBUKNA-240X190X90-IP44-T.INDE

Art.-Nr.  XTI 000257 | EAN: 3870572002576 Vel. Pak. 1: 3870572002576 Vel. Pak. 18: 3870572002576
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Nadžbukna razdjelna kutija.

Karakteristike:
  • Materijal: ABS/ PC/ASA
  • Temperaturni opseg primjene: -5 ⁰C do 60 ⁰C
  • RAL : 7035
  • U skladu sa EN 60670-1:2005 i EN 60670-21:2007, EN60670-22:2006, EN 60670-23:2008, DIN 49073:2007-09
  • Poizvođač: Tehno-inde

Slični proizvodi