Vodič H07V-K (P/F) TT kabeli, 1x2.5mm2, 100m, plava
VODIČ-H07V-K-1G2.5-PLV-TT-KABELI
Art.-Nr. XTT 1010254 | EAN: 3872620196442 Vel. Pak. 1: 3872620196442 Vel. Pak. 100: 3872620196442

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
H07V-K fleksibilni PVC-om izolirani vodič za upotrebu se u suhim prostorijama na mjestima, gdje je potrebna naročita savitljivost.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Bakarni vodič klase 5 prema EN 60228
- Koristi se za ožičenje alata i uređaja, kao instalacije u zgradama, položene u cijevi ili na žbuku
- Upotrebljava se i za ožičenje opreme razvodnih i sklopnih ploča
- Za zaštitno polaganje kod rasvjete s nazivnim naponom do 750 V izmjenično
- Minimalna temperatura polaganja: +5 °C (XMI); -5 °C (XTT)
- Radna temperatura: -30 °C do +80 °C (XMI); -35 °C do +75 °C (XTT)
- Temperatura kratkog spoja maks. 5s: 160 °C
- Minimalni poluprečnik savijanja: 12.5xØ kabla (XMI); 8xØ kabla (XTT)
- Kabel je samogasiv prema EN 60332-1-2