Kablovi H03 VV-F (PP/L) TT kabeli, 2x0,75mm2, 100m, bijela

KABAL-H03-VV-F-2X0,75-TT-KABELI

Art.-Nr.  XTT 1021130 | EAN: 3872620120577 Vel. Pak. 1: 3872620120577 Vel. Pak. 100: 3872620120577
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

H03VV-F fleksibilni PVC-om izolirani kabal za srednja mehanička naprezanja.

Karakteristike:
  • Bakarni vodič klase 5
  • Dopušteno je učestalo savijanje i uvijanje
  • Posebno pogodan za uporabu u domaćinstvu, kuhinjama i uredima u suhim te vlažnim uvjetima
  • Pogodan i za kuhala odnosno tople aparate, uz uvjet da ne dolazi u izravan dodir s vrućim dijelovima uređaja ili da nije podvrgnut toplinskom isijavanju
  • Pogodan za fiksne instalacije u namještaju, pregradnim zidovima, ukrasnim oblogama i šupljim prostorima u montažnim dijelovima za gradnju
  • Nije pogodno za stalnu vanjsku uptrebu (samo povremenu) ili upotrebu za industrijske ili poljoprivredne mašine (osim šivaćih isl.)
  • Maks. radna temperatura: 70 °C
  • Maks. temperatura kratkog spoja: 160 °C
  • Min. poluprečnik savijanja 6xØ kabla
  • CPR klasa: Eca
  • Proizvođač: Cabex Cables

Slični proizvodi