Kablovi N2XY (XP00) TT kabeli, 5x10mm2

KABAL-N2XY-J-5X10-TT-KABELI

Art.-Nr.  XTT 1131647 | EAN: 3872620057132 Vel. Pak. 1: 3872620057132 Vel. Pak. 500: 3872620057132
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Niskonaponski energetski kabal za napajanje.

Karakteristike:
  • Bakarni vodič, klase 1 (puni) ili klase 2 (višežčni) prema EN 60228
  • Ispuna: Brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina
  • Koristi se za vanjsko polaganje (uz zaštitu od direktnog UV zračenja), polaganje u zemlju, beton, u zatvorene prostorije i kablovske kanale
  • Upotrebljava se u elektranama, trafostanicama, industrijskim pogonima, gradskim mrežama i drugim električnim postrojenjima, gdje se ne očekuju mehanička oštećenja, te kabal nije izložen mehaničkim nateznim silama
  • Nazivni napon U0/U: 0,6/1 kV
  • Ispitni napon: 4 kV
  • Minimalna temperatura polaganja: -5 °C
  • Radna temperatura: -35 °C do +90 °C
  • Temperatura kratkog spoja: 250° C
  • Kabal je samogasiv prema EN 60332-1-2
  • Minimalni poluprečnik savijanja: 12xØ kabla višežilni, 15xØ kabla za jednožilni
  • Proizvođač: TT kabeli

Slični proizvodi