Solarni kablovi TT kabeli, 1x6mm2, crni

KABAL-SOLARNI-CRN-H1Z2Z2-K-1X6

Art.-Nr.  XTT 3512764 | EAN: 3872620259949 Vel. Pak. 1: 3872620259949 Vel. Pak. 500: 3872620259949
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kablovi za povezivanje fotonaponskih sistema.

Karakteristike:
  • Pokositreni bakarni vodič, klasa 5
  • Zaštićen od kratkog spoja i zemljospoja prema EN 50618, Aneks A, i prema HD 60364-5-52
  • Izolacija: Umrežena bezhalogena masa
  • Plašt: Umreženi, bezhalogena masa, otporna na plamen
  • CPR klasifikacija: Eca
  • Nazivni napon (Uo/U): 1/1 kV AC, 1,5/1,5 kV DC
  • Maks. napon (Umax): 1,8 kV
  • Ispitni napon: 6,5 kV
  • Min. temperatura pri polaganju: -25 °C
  • Radna temperatura: -40 °C do 90 °C
  • Radna temperatura u maks. 20000h: 120 °C
  • Maks. temperatura kratkog spoja: 250 °C
  • Min. polumjer savijanja: 4xØ kabla
  • Otpornost na vodu AD8: Trajni kontakt s vodom i uranjanje do 1 metar dubine vode