Kabal LAN, Bitner

KABL-LAN-CAT.6-S/FTP-LAN-(500)-BITNER

Art.-Nr.  XTT 3600764 | EAN: 3872620999869 Vel. Pak. 1: 3872620999869 Vel. Pak. 500: 3872620999869
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mrežni kabal dizajniran za prenos podataka u računarskim mrežama.

Karakteristike:
  • Pogodno za prenos podataka, audio i video signala sa brzinom do 1 Gb/s
  • Namijenjen za fiksne instalacije unutar unutrašnjih strukturiranih kablovskih sistema
  • Namijenjen za industrijske mreže koje nisu izložene spoljnim elektromagnetnim smetnjama
  • Minimalni poluprečnik savijanja: 6xØ kabla (tokom instalacije), 4xØ kabla (tokom rada)
  • Min./maks. radna temperatura: -30 °C do +70 °C
  • Proizvođač: Bitner

Slični proizvodi