Kablovi H07RN-F (GN/J) TT kabeli, 3x1,5mm2, 100m, crna

KABAL-H07RN-F-3G1,5-TT-KABELI

Art.-Nr.  XTT 3600959 | EAN: 3872620999944 Vel. Pak. 1: 3872620999944 Vel. Pak. 100: 3872620237190 Vel. Pak. 100: 3872620999944
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Višežilni gumirani kablovi namijenjeni mobilnim i prijenosnim prijemnicima.

Karakteristike:
  • Bakarni vodič, klase 5 prema normi EN 60228
  • Namijenjen za napajanje električnih mobilnih i prijenosnih prijemnika, u kućanskim i industrijskim primjenama, koji rade u umjerenim klimatskim uvjetima
  • Maks. radna temperatura: 60 °C
  • Maks. temperatura kratkog spoja: 200 °C
  • Min. temperatura okoline pri instalaciji: -25 °C
  • CPR klasifikacija: Eca
  • Standard: EN 50525-2-31, EN 60332-1-2
  • Proizvođač: Cabex Cables