Plastična tipla za ramove W-UR 14 SymCon , 14X300mm

Plastična tipla za ramove W-UR 14 SymCon                                                            , 14X300mm

Plastična tipla za ramove W-UR 14 SymCon , 14X300mm

Tipla za ramove Plasticna Puni i šuplji blok
TIPL-(W-UR14)-AW50-(A2K)-200-230-14X300MM

Art.Nr. 0912 814409  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Deklaracija [1]
Odobrenje [1]
Video [1]

Plastična tipla za ramove W-UR 14 SymCon za višestruko pričvršćivanje nenosivih sistema (beton, puni i perforirani blokovi). Vijak čelik pocinčan sa upuštenom glavom, pogon AW50.

1. Područje upotrebe
  • Tipla se smije koristiti sa Europskim Tehničkim Odobrenjem za višestruko pričvršćivanje nenosivih sistema (npr. fasada, spuštenih stropova, ...)
  • W-UR, W-UR F se smije ankerisati u sljedeće podloge
Normalni beton
  • Zidani zidovi (puna cigla, vapneno-pješčana puna cigla, okomito šuplja cigla, vapneno-pješčanašuplja cigla, okomito šuplji blokovi od lakog betona, puna cigla i puni blokovi od lakog betona, betonska cigla za zid)
  • Pogodna za pričvršćivanje fasadnih, stropnih i podkrovnih podkonstrukcija (od drveta i čelika), drvenih greda, drvenih letvi, profila, zidnih ormara, regala itd.
2. Prednosti
  • Nizak moment zavrtanja vijaka u tiple, "lagano" razupiranje tiple, gotovo potpuno je isključeno proklizavanja tiple
  • SymCon vijak: Geometrija anker vijka omogućava bezbjedno ponašanje nakon širenja
  • SymCon vijak: Zavrtanjem SymCon vijka, plastična tipla je optimalno zbijena (gotovo bez podrezivanja)
  • Univerzalna tipla za ramove (beton, zidovi od šuplje i pune cigle, porobeton)
  • Specijalni vijci i čahura tiple su u isporuci međusobno sastavljeni, kraće vrijeme montaže
  • Tip tiple W-UR F štedi dodatne podloške i sprječava kontaktnu koroziju
3. Osobine
  • W-UR 14 Symcon i W-UR F 14 Symcon (pocinčani čelik)
  • Europsko Tehničko Odobrenje ETA-11/0309
  • Tipla (čahura tiple) je od visokokvalitetnog poliamida
Promjer tiple14 mm
Dužina tiple (l)300 mm
Visina pričvršćivanja min./max. (t fix)200 - 230 mm
Visina pričvršćivanja max. (t fix)230 mm
Dubina postavljanja čahure (h nom1)70 mm
Dubina postavljanja čahure (h nom2)100 mm
Promjer provrta (d 0)14 mm
Dubina provrta (h 1) - Text80 mm (+t fix) / 110 mm (+t fix, red)
Prodorna rupa u ugradbenom dij.(d f)14,5 mm