Crijevo za vodu Profi
Dimenzionalno stabilno i visokokvalitetno PVC crijevo sa podstavom od poliestera visoke čvrstoće otporno, u zavisnosti od tipa, na različite pritiske
  • Materijal: PVC - polivinil hlorid
  • Boja: Žuta
  • Materijal mreže: Poliester
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -15 do 60 °C
  • Otporno na UV zračenje
  • Bez silikona
  • Bez kadmija
  • Bez barija
Crijevo za vodu Profi
Crijevo za vodu Profi
Dostupni broj proizvoda: 5
Dimenzionalno stabilno i visokokvalitetno PVC crijevo sa podstavom od poliestera visoke čvrstoće otporno, u zavisnosti od tipa, na različite pritiske
  • Materijal: PVC - polivinil hlorid
  • Boja: Žuta
  • Materijal mreže: Poliester
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -15 do 60 °C
  • Otporno na UV zračenje
  • Bez silikona
  • Bez kadmija
  • Bez barija
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Unutrašnji promjer Debljina zida Dužina crijeva Radijus savijanja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0886 001200 0886001200Crijevo za vodu Profi, 1/2col/50m 12,5 mm 2,55 mm 50 m 67,5 mm
50 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0886 001201 0886001201Crijevo za vodu Profi, 1/2col/30m 12,5 mm 2,55 mm 30 m 67,5 mm
30 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0886 001210 0886001210Crijevo za vodu profi, 3/4col/50m 18,8 mm 3,3 mm 50 m 95 mm
50 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0886 001211 0886001211Crijevo za vodu Profi, 3/4col/25m 18,8 mm 3,3 mm 25 m 95 mm
25 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0886 001220 0886001220Crijevo za vodu Profi, 1col/50m 25 mm 3,65 mm 50 m 125 mm
50 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena