Spojnica za slavinu Connex
Adapter za slavinu izrađen od plastike meke na dodir i namenjen za konekciju slavine 1/2" ili 3/4" na crijevo
  • Izrađen od plastike meke na dodir i namenjen za konekciju slavine 1/2" ili 3/4" na crijevo
  • Omogućava priključivanje na 2 veličine navoja, raspon unutrašnjeg navoja je od 30,9 mm (1") do 24,7 mm (3/4")
  • Kompatibilan sa svim standardinim sistemima priključivanja
Spojnica za slavinu Connex
Spojnica za slavinu Connex
Dostupni broj proizvoda: 1
Adapter za slavinu izrađen od plastike meke na dodir i namenjen za konekciju slavine 1/2" ili 3/4" na crijevo
  • Izrađen od plastike meke na dodir i namenjen za konekciju slavine 1/2" ili 3/4" na crijevo
  • Omogućava priključivanje na 2 veličine navoja, raspon unutrašnjeg navoja je od 30,9 mm (1") do 24,7 mm (3/4")
  • Kompatibilan sa svim standardinim sistemima priključivanja
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Raspon unutrašnjeg navoja Materijal Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZCM FLOR90020 9ZCMFLOR90020Spojnica za slavinu Connex, 3/4col + 1col 1-3/4" inch Plastika Crno/crvena
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena